Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 7702V6 Exzenterschleifer mit 2,5mm Schleifhub - 8951000021


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT 7702V6 Exzenterschleifer mit 2,5mm Schleifhub - 8951000021
RODCRAFT 7702V6 Exzenterschleifer mit 2,5mm Schleifhub - 8951000021
Artikel-Nr.:
     492-3585
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer
RODCRAFT RC7702V6 Exzenterschleifer mit 2,5mm Schleifhub für den Feinschliff Modell: 8951000021

Beschreibung

  • für den Feinschliff
  • Elegante und ergonomische Schleiferserie
  • mit leichtem Komposit-Gehäuse und vibrationsdämpfendem, weichen und rutschfesten Gummihandgriff bis zu den Haltepunkten der Fingerspitzen
  • Leistungsstartk und langlebig durch RODCRAFT Hochleistungsmotor (285 Watt)
  • Niedrige Geräusch- und Vibrationswerte für langes Arbeiten.
  • Die Abluftrichtung ist stets vom Bediener fortgerichtet  durch eine umstellbare Abluftrichtung (links / rechts), leicht und schnell mit einem Schraubendreher zu wechseln.
  • eine niedriege Bauhöhe von nur 107mm sorgt für einen ruhigen Schliff
  • die verschiedenen Schleifer sind leicht und schnell an der farbigen Hub-Markierung auf dem Starthebel von außen zu unterscheiden (falls Sie mehere Schleifer mit verschiedenen Hubgrößen im Einsatz haben)
  • Drehbarer Sauganschluß für 29 mm und 27 mm Saugschläuche
  • Regelbare Geschwindigkeit vom Handgriff aus.
  • mit hartem Mikro-Klettteller mit 15er Lochung für die meisten Schleifmittel , d.h. für 6, 6+1, 8+1 Lochschleifmittel geeignet

Technische Daten

  • Teller Durchmesser: 150mm
  • Gewinde: 5/16 Zoll  
  • Schleifhub 2,5 mm - für den Feinschliff
  • Drehzahl orbital 10000 U/min
  • Gewicht 0,825 kg
  • Schlauchdurchmesser 8 mm
  • Luftverbrauch durchschn. 450 l/min
  • Luftverbrauch kontin. 550 l/min
  • Luftanschluss 1/4 Zoll IG  
  • Geräusch LpA dB(A)- 90,5
  • Vibration m/s²- 3,8
  • Klassifizierung 4 - höchste Ansprüche
Weitere Suchbegriffe: rc7702v6, schleifer, Excenterschleifer, RODCRAFT, Einhandschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 271,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 326,38*
€ 388,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 317,26*
€ 377,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 301,38*
€ 358,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 281,42*
€ 334,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 271,18*
€ 322,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.