Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß
Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß
Artikel-Nr.:
     494CS-10002568
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D14663967
EAN/GTIN:
     5450208011585
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge


Artikelname: Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß
Hersteller: DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Anwendungsgebiete
Der Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß bietet mit seiner Schutzklasse Typ 5/6 einen optimalen Schutz für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen wie zum Beispiel in der chemische und pharmazeutische Industrie, der industrielle Reinigung und Wartung, der Automobilindustrie, der Lebensmittelverarbeitung, der Öl- und Gasindustrie oder bei Lackierarbeiten. Der Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß bietet eine hohe Schutzwirkung gegen diverse Flüssigkeiten sowie gegen feste, fliegende Partikel. Durch sein optimiertes Design bietet er eine noch bessere Passform und Schutzleistung.

Eigenschaften
• Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß
• Hoher Schutz gegen Flüssigkeiten und Partikel
• Optimiertes Design für noch mehr Tragekomfort
• Hohe Atmungsaktivität dank Luft- und Wasserdampf- Durchlässigkeit
• Ergonomische Passform für perfekten Sitz und Schutz bei Bewegungen
• 3-teilige Kapuze
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• Außenliegende Nähte
• Reißverschlussabdeckung
• 3-teilige Schritteinlage
• Fusselarmes Material ist robust und trotzdem leicht (< 180g pro Anzug)
• Antistatisch, nicht steril
• Grammatur: 41,5 g/m²
• Material: PE-Spinnvlies
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 25 Stück pro Pack

Sonstige Hinweise
• PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken)
• Norm: EN 13982-1 (partikeldicht)
• Norm: EN 13034 (begrenzt spritzdicht)
• Norm: EN 1149-5 (antistatisch)
• Norm: EN 14126 (Schutz vor Infektionserregern)
• Norm: EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiven Partikeln)

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: M

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
34
Frei Haus
ab € 132,64*
€ 165,47*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,51*
€ 258,17*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,47*
€ 196,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,75*
€ 194,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,25*
€ 185,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,76*
€ 173,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,64*
€ 157,84
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,3056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.