Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 3100
Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 3100
Artikel-Nr.:
     494CS-10009976
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     52000664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode mettler toledo


Artikelname: Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 3100
Hersteller: Mettler-Toledo GmbH

Anwendungsgebiete
Die Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 3100 ist eine wartungsarme pH-Elektrode der Serie InPro 3100 mit Gel-Elektrolyt gefüllt und verfügt über einen eingebauten Temperaturfühler, was eine sichere, temperaturkompensierte und präzise pH-Messung ermöglicht. Der Typ InPro 3100 erlaubt den Einbau der Elektrode von unten über Kopf („Upside-down“). Die pH-Elektroden der Serie InPro 3100 sind konzipiert für Anwendungen in biotechnologischen Prozessen unter sterilen Bedingungen.

Eigenschaften
• Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 3100
• PH-Bereich: 0 bis 14
• Betriebstemperatur: 0 bis 80 °C
• Sterilisationstemperatur: 0 bis 140 °C
• Druck: von Vakuum bis zu einem Prozessdruck von max. 6 bar
• Steck-/Prozessanschluss: VarioPin (VP), Pg13.5 Gewinde
• Schaft: 12 mm, bleifreies Glas
• Qualitätseigenschaften: Die pH-Elektrode InPro 3100 ist voll autoklavierbar sowie sterilisierbar
• Die pH-Elektrode InPro 3100 verfügt über einen integrierten Temperaturfühler, welcher die automatische Temperaturkompensation sowohl bei der Kalibrierung als auch bei der Messung erlaubt
• InPro 3100 ist ein bewährter Sensor mit kurzer Ansprechzeit und beeindruckender Langzeitstabilität
• ISM: Vollständig autoklavierbare und in situ sterilisierbare pH-Elektrode mit EHEDG-Zertifikat
• Silbersulfid bei Messungen in sulfid- oder eiweißhaltigen Prozessmedien vermieden
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sontige Hinweise
• Abbildung ähnlich

Spezifische Varianteninformationen
• Variante: 3100/225/Pt1000
• WEEE-Nummer: 84194607

Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,41*
€ 854,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,42*
€ 835,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,65*
€ 786,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,31*
€ 767,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,76*
€ 741,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.