Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro
Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro
Artikel-Nr.:
     494CS-10010164
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     52002567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle


Artikelname: Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro
Hersteller: Mettler-Toledo GmbH

Anwendungsgebiete
Die Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro ist für den Einsatz in Behältern, offenen Becken oder geschlossene Reaktoren sowie Fermentationsanlagen bei einem Prozessdruck bis zu 4 bar Überdruck ausgelegt. Die neuen wartungsarmen pH-Elektroden der Baureihe InPro mit werkseitig vorbedrucktem Flüssig-Elektrolyten sind für ein Spektrum an Anwendungen in Prozessen der Biotechnologie und Pharmaindustrie sowie der Chemie geeignet.

Eigenschaften
• Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro
• PH-Bereich: 0 – 12
• Betriebstemperatur: 0 – 100 °C
• Sterilisationstemperatur: 0° – 140 °C
• Druck: bis zu einem Überdruck von 4 bar
• Steck-/Prozessanschluss: VarioPin (VP), IP68 Pg 13.5 Gewinde
• Schaft: 12 mm, bleifreies Glas
• ISM: pH-Elektrode InPro Sensor und Steckverbindung sind voll autoklavierbar oder in-situ sterilisierbar
• Qualitätseigenschaften: pH-Elektrode InPro gewährt eine verbesserte Messgenauigkeit dank eines speziell für biotechnologische und pharmazeutische Prozesse entwickelten pH-Glases, welches die Verschiebung des Elektroden-Nullpunktes der Elektrode bei der Sterilisation minimiert.
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• Abbildung ähnlich

Spezifische Varianteninformationen
• Variante: 3253/120/Pt 1000
• WEEE-Nummer: 84194607

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,08*
€ 853,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,99*
€ 830,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,67*
€ 792,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,38*
€ 771,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,05*
€ 736,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.