Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro - Variante: 3253SG/325/Pt 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro - Variante: 3253SG/325/Pt 100
Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro - Variante: 3253SG/325/Pt 100
Artikel-Nr.:
     494CS-20002265
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     52002580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode


Artikelname: Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro
Hersteller: Mettler-Toledo GmbH

Anwendungsgebiete
Die Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro ist für den Einsatz in Behältern, offenen Becken oder geschlossene Reaktoren sowie Fermentationsanlagen bei einem Prozessdruck bis zu 4 bar Überdruck ausgelegt. Die neuen wartungsarmen pH-Elektroden der Baureihe InPro mit werkseitig vorbedrucktem Flüssig-Elektrolyten sind für ein Spektrum an Anwendungen in Prozessen der Biotechnologie und Pharmaindustrie sowie der Chemie geeignet.

Eigenschaften
• Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro
• PH-Bereich: 0 – 12
• Betriebstemperatur: 0 – 100 °C
• Sterilisationstemperatur: 0° – 140 °C
• Druck: bis zu einem Überdruck von 4 bar
• Steck-/Prozessanschluss: VarioPin (VP), IP68 Pg 13.5 Gewinde
• Schaft: 12 mm, bleifreies Glas
• ISM: pH-Elektrode InPro Sensor und Steckverbindung sind voll autoklavierbar oder in-situ sterilisierbar
• Qualitätseigenschaften: pH-Elektrode InPro gewährt eine verbesserte Messgenauigkeit dank eines speziell für biotechnologische und pharmazeutische Prozesse entwickelten pH-Glases, welches die Verschiebung des Elektroden-Nullpunktes der Elektrode bei der Sterilisation minimiert.
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• Abbildung ähnlich

Spezifische Varianteninformationen
• Variante: 3253SG/325/Pt 100
• WEEE-Nummer: 84194607

Weitere Suchbegriffe: ph-Halbzelle, ph-einstabmesskette mettler toledo, redox-einstabmesskette, Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro, Elektrode, pH Elektrode, 52002567
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 732,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,36*
€ 989,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,34*
€ 960,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,46*
€ 915,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,05*
€ 896,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,66*
€ 871,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.