Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 3253i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 3253i
Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 3253i
Artikel-Nr.:
     494CS-20003248
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     52005379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode mettler toledo


Artikelname: Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 3253i
Hersteller: Mettler-Toledo GmbH

Anwendungsgebiete
Die wartungsarme Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 3253i mit 'Intelligent Sensor Management' (ISM) bietet eine einfache und schnelle Installation sowie erweiterte Diagnosemöglichkeiten. Die pH-Kombinationselektroden der Serie InPro 3253i aus dem Hause Mettler Toledo ist vielseitig einsetzbar, wenn es um die Bestimmung des pH-Wertes in der Produktion geht. Sie ermöglicht ein komplettes Prozessmanagement, eine bessere Prozesskontrolle und eine sichere Signalübertragung zwischen Sensor und Transmitter.

Eigenschaften
• Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 3253i
• pH-Bereich: 0 bis 12
• Betriebstemperatur: 0° bis 100 °C
• Sterilisationstemperatur: 0° bis 140 °C
• Druck (relativ): 0 bis 4 bar
• Steck-/Prozessanschluss: K8S (IP 68) / Gewinde Pg 13,5
• Verbindungstyp: 1 Keramikdiaphragma
• Schaft: 12 mm, bleifreies Glas
• Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
• Die pH-Elektrode InPro 3253i verfügt über einen Temperatursensor, ist autoklavierbar sowie sterilisierbar
• „Solution Ground“ aus Platin
• ISM: Schneller Austausch vorkalibrierter Sensoren, Echtzeitüberwachung der Sensorenalterung, Überprüfung des Bezugswiderstandes, vorbeugende Wartungsfunktionen etc.
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• Abbildung ähnlich

Spezifische Varianteninformationen
• Variante: 3253i/SG/325
• WEEE-Nummer: 84194607

Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 768,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,86*
€ 1.014,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,22*
€ 995,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,41*
€ 944,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,27*
€ 924,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,45*
€ 914,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.