Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbenzin 1l Flasche MEYER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355820
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     8010.0001.632
EAN/GTIN:
     4002845801138
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz
entfernt Schmutz, Fett u. a. · vergällt · auch zum Reinigen von Arbeitsgeräten Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
MEYER
VERORDNUNGWERT:
0
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
II
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
DetergV - relevant:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
0
REACH - Gefahrstoff:
ja
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
750.00
Faktor:
3
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Leichtentzündlich:
ja
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Kohlenwasserstoffe, flüssig, N.A.G.
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3295
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, siedegrenzbenzin, Benzin, Lösemittel, Meyer, Reiniger, Reinigung, Reinigungsschaum, Waschbenzine
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128
6
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,63*
Lager 4BULW
129
6
€ 5,59*
ab € 2,66*
€ 3,64*
6 Tage
183
6
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,71*
2 Tage
177
6
€ 4,99*
ab € 2,80*
€ 3,86*
1 Tag
171
6
€ 7,99*
ab € 3,14*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.