Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP Kapton® 476 160mm 172,00mm 6m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501403821
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47601600000-6
EAN/GTIN:
     4049645299888
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 400°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 40,00mm · Gewicht: 1,01kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
160 mm
Außen-Ø:
172,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,135 bar
Unterdruck:
0,056 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 400 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
400 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
0.135 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 177,06334*
€ 194,04334*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 210,40*
€ 228,80*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 210,83*
€ 228,80*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 213,47834*
€ 230,68834*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 228,80*
€ 272,27
pro Box
ab 12 Boxen
€ 227,00*
€ 270,13
pro Box
ab 30 Boxen
€ 218,71*
€ 260,26
pro Box
ab 60 Boxen
€ 214,08*
€ 254,76
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 210,83*
€ 250,89
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 210,83* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 1.372,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
476-0160-0000-0000000300
ab € 632,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.