Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch iCon mit Hahnloch mit Überlauf 600x485mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000509925
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     124060000
EAN/GTIN:
     4022009304312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 485mm · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
155 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
485 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
iCon
Marke:
GEBERIT
Form:
eckig
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 010163500101001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,04*
€ 124,11*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,89*
€ 129,80*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 102,72*
€ 131,3264*
3 Tage
6
€ 55,90*
ab € 109,56*
€ 135,83*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 152,80*
€ 187,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
326060000
ab € 130,45*
Ähnlich
Geberit
124063000
ab € 115,34*
Ähnlich
Geberit
124063600
ab € 144,75*
Ähnlich
Geberit
124075000
ab € 177,35*
Ähnlich
Geberit
124078000
ab € 188,05*
Ähnlich
Geberit
124078600
ab € 219,38*
Ähnlich
Geberit
124090000
ab € 241,10*
Ähnlich
Geberit
124093000
ab € 253,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.