Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Urinal-Betätigungsplatte EDITION für COMPACT II, Kunststoff, alpinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000575249
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     028001599
EAN/GTIN:
     4021163151855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
Urinal Betätigungsplatte
Urinal·Betätigungsplatte EDITION Für SCHELL Unterputz·Urinal·Druckspüler COMPACT II. Lieferumfang· Design·Betätigungsplatte· Betätigungstaste· Selbstschlusskartusche mit Düsenbohrungs·Vorfilter· Montagerahmen· Befestigungsmaterial Technische Daten· Spülmenge einstellbar: 1,0 · 6,0 l· Werkstoff: Betätigung Kunststoff · Frontplatte Kunststoff· Oberfläche: Betätigung alpinweiß · Frontplatte alpinweiß· Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm SCHELL Artikelnummer: 028001599 Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für die Frontbedienung: Ja · Glanzgrad: glänzend · Oberflächenbehandlung: unbehandelt · Oberflächenschutz: unbehandelt · Schutz gegen Vandalismus: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bedienung:
Ein-Knopf
Marke:
SCHELL
Höhe:
153,5 mm
Serie:
EDITION
Länge:
124 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,38*
€ 42,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 32,36*
€ 42,82*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 36,41*
€ 49,06*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 38,10*
€ 49,84*
Lager 4BULW
13
€ 5,59*
ab € 38,30*
€ 49,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schell
011930099
€ 79,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.