Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Waschtischmischer 110 LOGIS m ZAG G 1 1/4Zoll chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000699296
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71251000
EAN/GTIN:
     4059625356210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 121 mm · ComfortZone 110 · Normalstrahl · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussschläuche G 3/8 · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 177mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 121mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 121mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Serie:
LOGIS
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch-einhebelmischer hans grohe, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 011052303101500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,67*
€ 107,65*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 87,43*
€ 109,64*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 87,77*
€ 110,04*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 88,08*
€ 110,40*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,15*
€ 110,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.