Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Waschtischmischer Rebris E 110 CollStart mit Metall Zugstange chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6001030762
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001030762
EAN/GTIN:
     4059625412565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
• besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer · Ablaufgarnitur · ComfortZone 110• Ausladung: 133 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem• Temperaturbegrenzung einstellbar• für Durchlauferhitzer geeignet• Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼• Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ? Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15 · Kaltwasser in Mittelstellung Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 168mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 133mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 133mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch-einhebelmischer hans grohe, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 011050029002, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,51*
€ 104,84*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,48*
€ 107,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 85,26*
€ 107,67*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,62*
€ 108,07*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 131,65*
€ 163,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.