Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 230 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000300230
EAN/GTIN:
     4043952213988
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 230 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 230mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
145
5
€ 4,30*
ab € 6,4393*
€ 9,0455*
7 Tage
175
5
€ 5,99*
ab € 6,8547*
€ 9,3375*
3 Tage
158
5
€ 4,95*
ab € 7,0678*
€ 9,4178*
Lager 4BULW
123
5
€ 5,59*
ab € 7,1864*
€ 9,5764*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,7803*
€ 11,5903*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,5764*
€ 11,39592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3764*
€ 11,15792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8164*
€ 10,49152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1864*
€ 8,55182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,882* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.