Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 110 12.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009312000200110
EAN/GTIN:
     4043952217559
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 110 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 110mm · Gruppencode: 00931.200 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 1,6095*
€ 2,2283*
2 Tage
315
25
€ 4,95*
ab € 1,7635*
€ 2,3035*
7 Tage
350
25
€ 7,99*
ab € 1,7932*
€ 2,3432*
Lager 4BULW
245
25
€ 5,59*
ab € 1,7932*
€ 2,3432*
6 Tage
350
25
€ 5,99*
ab € 1,7611*
€ 2,3632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3432*
€ 2,78841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3032*
€ 2,74081
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1432*
€ 2,55041
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0632*
€ 2,45521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9832*
€ 2,36001
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7932*
€ 2,13391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.