Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 75 8.8 feuerverz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338200160075
EAN/GTIN:
     4043952951408
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode: 00933.820 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6736*
€ 0,9445*
3 Tage
698
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,7275*
€ 0,9775*
Lager 4BULW
543
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7496*
€ 0,9896*
7 Tage
775
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7189*
€ 0,9903*
7 Tage
775
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7629*
€ 1,0029*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,9896*
€ 1,17762
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9796*
€ 1,16572
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9296*
€ 1,10622
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8996*
€ 1,07052
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8496*
€ 1,01102
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7496*
€ 0,89202
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7496* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 24,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,062*
Zubehör
Gedore
6131850
ab € 6,01*
Zubehör
k.A.
59817
ab € 0,3136*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1848*
Zubehör
k.A.
7089-160-02-200HV
ab € 0,2257*
Zubehör
k.A.
7093-1-160-02-200HV
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.