Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 5 4.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634109040005
EAN/GTIN:
     4043952318546
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.410 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
5 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0362*
3 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,026*
€ 0,039*
5 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0282*
€ 0,04*
Lager 4BULW
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,029*
€ 0,0409*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0262*
€ 0,0412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.