| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000181182 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009801140060000 EAN/GTIN: 4043952981726 |
| |
|
| | |
| DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00980.114 · Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 6 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form V | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einte | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0247* | € 0,0344* | | | | Lager 4BULW | | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0275* | € 0,0362* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0268* | € 0,0366* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0287* | € 0,0378* | | | | | 21 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0336* | € 0,0439* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0275* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|