Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 300 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000390300
EAN/GTIN:
     4043952400104
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 300 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 300mm · Gruppencode: 04014.100 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
39 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 17,4939*
€ 24,8472*
Lager 4BULW
36
1
€ 5,59*
ab € 19,4808*
€ 26,0608*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 18,9698*
€ 26,0788*
6 Tage
51
1
€ 7,99*
ab € 20,28*
€ 27,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,7176*
€ 31,5676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,0608*
€ 31,01235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,8708*
€ 30,78625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,5308*
€ 29,19165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,5608*
€ 28,03735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,4308*
€ 26,69265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,4808*
€ 23,18215
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.