| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000208696 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069258100120000 EAN/GTIN: 4043952503256 |
| |
|
| | |
| DIN 6925 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06925.810 · Normart: DIN 6925 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 12 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern | Norm: | DIN 6925 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2609* | € 0,3666* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,282* | € 0,372* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,2853* | € 0,3753* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2901* | € 0,3801* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2849* | € 0,3833* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2901* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|