| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000221616 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106421000060050 EAN/GTIN: 4043952600139 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.100 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 6 mm | Schraubenlänge: | 50 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 010.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso10642 m6x50, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0417* | € 0,0614* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 5,49* | ab € 0,0459* | € 0,0636* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0469* | € 0,0646* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0456* | € 0,0654* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0486* | € 0,0673* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|