| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000221836 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106421100120050 EAN/GTIN: 4043952602607 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.110 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 12 mm | Schraubenlänge: | 50 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 010.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m12x50, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m12, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1976* | € 0,2793* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,21* | € 0,28* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2194* | € 0,2894* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2156* | € 0,2919* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,229* | € 0,299* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|