Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 180 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000120180
EAN/GTIN:
     4043952604458
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 180 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.800 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
12 mm
Schraubenlänge:
180 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,2173*
€ 1,6115*
5 Tage
200
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,3175*
€ 1,6375*
5 Tage
270
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,3328*
€ 1,6528*
7 Tage
300
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,3433*
€ 1,6733*
Lager 4BULW
210
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,3454*
€ 1,6854*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,6854*
€ 2,00563
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,6654*
€ 1,98183
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,5654*
€ 1,86283
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,5154*
€ 1,80333
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,3454*
€ 1,60103
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,3454* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 84,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.