Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 25 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000160025
EAN/GTIN:
     4043952604588
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.800 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
16 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3311*
€ 0,4712*
5 Tage
600
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3581*
€ 0,4781*
Lager 4BULW
595
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3684*
€ 0,4884*
6 Tage
750
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3582*
€ 0,4888*
6 Tage
750
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3847*
€ 0,5147*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4884*
€ 0,5812
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4184*
€ 0,4979
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3684*
€ 0,4384
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3684* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 24,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.