Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 80 8.8 25 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000240080
EAN/GTIN:
     4043952605066
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.800 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
24 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,395*
€ 4,365*
5 Tage
11
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 65,295*
€ 80,29*
6 Tage
11
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 81,93*
€ 81,93*
5 Tage
14
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 84,3825*
€ 84,3825*
Lager 4BULW
11
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 102,0375*
€ 102,0375*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 102,0375*
€ 121,42463
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (€ 4,0815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.