Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 90 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000240090
EAN/GTIN:
     4043952605073
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.800 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
24 mm
Schraubenlänge:
90 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
150
1
€ 5,59*
ab € 2,1062*
€ 3,2462*
8 Tage
213
1
€ 5,99*
ab € 2,0575*
€ 3,2682*
6 Tage
130
5
€ 4,90*
ab € 2,415*
€ 3,375*
5 Tage
152
1
€ 4,30*
ab € 2,2264*
€ 3,4531*
5 Tage
192
1
€ 5,49*
ab € 2,4485*
€ 3,5685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2462*
€ 3,86298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0862*
€ 3,67258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0062*
€ 3,57738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8762*
€ 3,42268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6862*
€ 3,19658
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1062*
€ 2,50638
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.