Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 20 8.8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428100160020
EAN/GTIN:
     4043952606766
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.810 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
16 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
50
€ 4,30*
ab € 0,8455*
€ 1,1671*
6 Tage
450
50
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,20*
2 Tage
405
50
€ 4,95*
ab € 0,9259*
€ 1,2059*
Lager 4BULW
315
50
€ 5,59*
ab € 0,9315*
€ 1,2215*
7 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,9247*
€ 1,232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2215*
€ 1,45359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1915*
€ 1,41789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1215*
€ 1,33459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0715*
€ 1,27509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0315*
€ 1,22749
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9315*
€ 1,10849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.