Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 4 A 2 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429200030004
EAN/GTIN:
     4051426652768
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.920 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
4 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0693*
€ 0,1036*
Lager 4BULW
3150
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0779*
€ 0,1084*
5 Tage
4500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,076*
€ 0,1101*
6 Tage
4500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0811*
€ 0,1133*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,09*
€ 0,1256*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0779* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.