Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 45 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429200160045
EAN/GTIN:
     4043952609088
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 45 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.920 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
16 mm
Schraubenlänge:
45 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
484
25
€ 4,30*
ab € 0,4076*
€ 0,5925*
6 Tage
600
25
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,605*
5 Tage
563
25
€ 5,49*
ab € 0,4466*
€ 0,6166*
7 Tage
625
25
€ 7,99*
ab € 0,474*
€ 0,654*
Lager 4BULW
438
25
€ 5,59*
ab € 0,6483*
€ 0,8083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8083*
€ 0,96188
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7783*
€ 0,92618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7583*
€ 0,90238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7383*
€ 0,87858
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6483*
€ 0,77148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,2075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.