Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 12 A 4 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429400050012
EAN/GTIN:
     4043952609811
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.940 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5176
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,018*
€ 0,0265*
5 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0196*
€ 0,027*
6 Tage
7000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0194*
€ 0,0278*
Lager 4BULW
4900
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,02*
€ 0,0278*
6 Tage
7000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,021*
€ 0,029*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.