Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 6230 Gr.9 grau/weiß EN 388,EN 16350 PSA II 12 NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000235164
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6230-9
EAN/GTIN:
     4059904093799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Antistatikhandschuhe · Nylon-Carbon-Strick · grau · eingearbeiteter Carbonfaden · PU-Beschichtung · weiß · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · Strickbund · antistatisch (ableitfähig) · touchscreenfähig · Größe 9 · Anwendung: präzise Tätigkeiten, Reinraum, Elektroindustrie, brennbare und explosionsfähige Atmosphären, schützt vor Schäden durch elektrostatische Entladungen Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/weiß
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
Ausführung:
teilbeschichtet
Material:
Nylon-Carbon-Strick mit Polyurethan
Norm:
EN 388, EN 16350
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,17*
6 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,90*
€ 1,21*
3 Tage
720
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,22*
Lager 4BULW
672
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,93*
€ 1,26*
6 Tage
960
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,93* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.