| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000330577 Herst.-Nr.: 6.295-914.0 EAN/GTIN: 4054278138824 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konzentrat · für die maschinelle und manuelle Reinigung von allen wasserbeständigen harten und elastischen Böden und Oberflächen · stark netzend · universell einsetzbar und extrem sparsam · sehr hohe Ergiebigkeit durch geringe Dosis von 0,25 % bis 1 % · schnell trocknend · streifenfreie Reinigung · schaumarme Formulierung · umwelt- und materialschonend · Tenside nach OECD biologisch abbaubar Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kanister · Anwendung: Hotels, Gastronomie, Catering, Boden-und Oberflächenreinigung, Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen, Gebäudereinigung, Einzelhandel, Kommunen, Scheuersaugmaschinen, Grobschmutz durch Kehren entfernen. Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten. Produkt entsprechend mit Frischwasser dosieren. Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten / Walzen / Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen. manuell, Oberfläche manuell reinigen. Nicht auf wasserempfindlichen Oberflächen anwenden. Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden. Haltbarkeit: 4 Jahre, Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden und Oberflächen, Sehr hohe Ergiebigkeit durch geringe Dosis von 0,25 % bis 1 %, Starke Reinigungsleistung durch hoch benetzende Eigenschaft, Besonders schnell trocknend, Streifenfreie Reinigung, Schaumarme Formulierung, Umwelt- und materialschonend, Tenside nach OECD biologisch abbaubar · Gewicht inkl. Verpackung: 10,6kg · pH-Wert: 9 · Verpackungseinheit: 1St. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 l | Farbe: | grün | Marke: | KÄRCHER | Ausführung: | Konzentrat | VERORDNUNGWERT: | WGK 1 | VERORDNUNGNAME: | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 12 | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger 10l kaercher, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, Grillreiniger, Kaminreiniger, Ofenreiniger, Reiniger, Reinigung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4BULW | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 34,49* | € 46,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 36,21* | € 48,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 36,17* | € 48,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 36,59* | € 49,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 36,13* | € 49,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,449* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | ![](/p.gif) | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|