| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8003672540 Herst.-Nr.: 8372147 EAN/GTIN: 4056705065956 |
| |
|
| | |
| Umweltetiketten aus Papier und PP-Material Mit gut lesbaren Zeichen Selbstklebende Rückseite Zur Kennzeichnung nach Gesetzesdekret 116/2020 für Vertreiber und Hersteller von Verpackungen im Raum Italien Schnelle Kennzeichnung von unbedruckten Kartonagen Starke Klebkraft Einfaches Handling 500 St./RolleUmwelt-Kennzeichnungspflicht gilt ab 01/2023 für Vertreiber und Hersteller von Verpackungen im Raum Italien. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 35mm · Länge: 35mm · Gewicht VE: 0,42kg · Trägermaterial: pp Weitere Informationen: | | Ausführung: | 05 PP | Farbe: | weiss | Marke: | TRANSPAK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universaletikett, Vielzwecketikett, haft etiketten, Etikett, Hinweiszeichen, Klebeband, Klebebänder, Packband, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,31* | € 19,70* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 32,51* | € 42,18* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,22* | € 45,34* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 35,44* | € 47,12* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 36,01* | € 49,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 17,72* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|