Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK L330xB213xH150mm PP grau LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449419
Herst.-Nr.:
     01550 02 05
EAN/GTIN:
     4031022004413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochwertigem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · recyclingfähig Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 330mm · Tragfähigkeit an Schiene: 20,0kg · Gewicht: 0,53kg · Innenhöhe: 137mm · Zugriffsöffnung Höhe: 64mm · Innenlänge: 280mm · Innenbreite: 179mm · Zugriffsöffnung Breite: 167mm · Auflast: 100kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
150 mm
Tragfähigkeit:
22 kg
Inhalt:
7,4 l
Größe:
2
Breite:
213 mm
Breite D:
179 mm
Länge B:
298 mm
Farbe:
grau
Material:
PP
Länge A:
330 mm
Breite C:
213 mm
Höhe:
150 mm
Marke:
LA-KA-PE
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
20
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,90*
3 Tage
54
10
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 4,96*
1 Tag
72
10
€ 5,45*
ab € 3,85*
€ 4,97*
6 Tage
72
10
€ 5,99*
ab € 4,03*
€ 5,20*
Lager 4BULW
51
10
€ 5,59*
ab € 5,12*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 2,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01550 00 00
ab € 2,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163702702
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.