Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer 35l Ku.anthrazit m.Bügel SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000466105
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1052485
EAN/GTIN:
     4020747524856
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoff, hochwertiges HDPE-Polyethylen · Farbe anthrazit · mit Bügel · nach DIN 6628 · für staubfreie Entleerung · gut entleerbar durch konische Behälterform · unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Witterungseinflüsse · nahtlos gefertigt, ohne scharfe Kanten Weitere technische Eigenschaften: · Oberer-Ø: 388mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Gesamthöhe:
525 mm
Gewicht:
2,4 kg
Farbe:
anthrazit
Marke:
SULO
Ausführung:
mit Bügel
Material:
Kunststoff
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 29,57*
€ 40,47*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 29,63*
€ 40,51*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 29,78*
€ 43,48*
Lager 4BULW
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 32,94*
€ 44,67*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 33,73*
€ 45,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 175,58*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 247,41*
Ähnlich
k.A.
2035-01
ab € 352,11*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,06*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,35*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 96,89*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 81,59*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 86,93*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.