Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PE gelb f.Müllgroßbehälter 120l SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000466221
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2004594
EAN/GTIN:
     4054773028675
Suchbegriffe:
Deckel für Mülltonnen
Mülltonnendeckel
mülltonnendeckel 120l sulo
deckel für mülltonnen
für 120 l Müllgroßbehälter · aus stabilem HDPE · mit Griffen für leichtes Öffnen
Weitere Informationen:
für Inhalt:
120 l
Farbe:
gelb
passend für:
Müllgroßbehälter
Material:
Polyethylen
Marke:
SULO
Weitere Suchbegriffe: deckel für mülltonnen 120l, Deckel, Deckel für Abfall-/Wertstoffsammler, Mülleimerdeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 9,07*
€ 13,15*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 9,19*
€ 13,21*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 9,22*
€ 13,45*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 9,44*
€ 13,54*
€ 5,00*
ab € 10,48*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2006619
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.