Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H650xB395xT250mm 50l grün SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000491027
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1053902
EAN/GTIN:
     4054773017822
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
nach DIN 30713 · schlagzäher, UV-stabilisierter Kunststoff · korrosionsgeschützte Metallteile · mit Regenhaube · einfache Montage an Pfählen, Masten und Wänden · zur Entleerung Schloss mit Dreikantschlüssel (Zubehör) öffnen, Behälter nach vorne ziehen und herausheben Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5,0kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
grün
Breite:
395 mm
Marke:
SULO
Material:
Kunststoff
Tiefe:
250 mm
Höhe:
650 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
€ 5,99*
ab € 56,24*
€ 73,46*
1 Tag
78
€ 5,45*
ab € 56,37*
€ 73,53*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 56,60*
€ 73,85*
4 Tage
144
€ 8,90*
ab € 59,51*
€ 77,68*
Lager 4BULW
107
€ 5,59*
ab € 60,03*
€ 78,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2005003
ab € 2,76*
Zubehör
SULO
1207640
ab € 30,31*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.