Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Korrekturroller KR84723 4,2mmx15m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199155376
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     173001100
EAN/GTIN:
     9023800847232
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller
Kores Korrekturroller Roll on 4,2 mm x 15 m (B x L) seitliche Anwendung
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller Roll on
Produkttypbezeichnung:
Roll on
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Gehäusefarbe:
rot
Farbe:
weiß
schnelltrocknend:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
seitliche Anwendung:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Maße:
4,2 mm x 15 m (B x L)
Marke:
KORES
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,46*
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,56*
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 3,33*
Lager 4BULW
155
€ 5,59*
ab € 2,33*
€ 4,13*
7 Tage
222
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
KR84722
ab € 1,31*
Ähnlich
Tombow
CT-YX4
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.