Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk TRETO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028309278
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT01320NA
EAN/GTIN:
     5404028309278
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5404028309278 Treto ist ein gutes Beispiel für einen Schreibtisch im skandinavischen Stil. Es ist eine perfekte Kombination aus Einfachheit, Leichtigkeit und Praktikabilität mit seiner rechteckigen MDF -Oberseite, einer soliden Eichenbasis und ... seine Doppelschubladen! Mehr als nur ein Schreibtisch, es wird eine elegante Ergänzung zu Ihrem Innenraumstil und gleichermaßen zu Hause in einem Wohnzimmer, einem Studentenzimmer oder einem ausschließlich professionellen Umfeld.

Breite in cm: 120
Farbe 1: Natürlich
Gewicht KG: 34,87
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 70
Material 1: Holz
Materialstruktur: Feste Chrom natürliche Farbe
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 70,0 cm
Tisch Länge: 120,0 cm
Tischplatte Material 1: Natürlicher Chrom aus Holz (MDF)
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, 5404028309278, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk TRETO, OT01320NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,30*
€ 612,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,47*
€ 609,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,80*
€ 580,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.