Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk SIDEBU 90x180x128 cm,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028319307
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT01410NAWH
EAN/GTIN:
     5404028319307
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5404028319307 Dies ist Sidebu: Der ergonomische elektronische Sit-Standard-Schreibtisch, den Sie gesucht haben. Es ist ideal für Menschen, die nicht stillstehen können, die in Kreisen gehen, während sie telefonieren, die unterwegs besser erstellen, schreiben und analysieren oder mit sesshaften Lebensstilen zu kämpfen haben. Der Sidebu-Schreibtisch verfügt über ein großes rechteckiges Regal aus furniertem MDF-Holz und einer Metallbasis mit Höhenverstellbaren Keilen an jedem Bein, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. Natürlich können Sie sich immer noch von Zeit zu Zeit hinsetzen.

Breite in cm: 180
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 54,73
Höhe in cm: 128
Länge in cm: 90
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weißes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 90,0 cm
Tisch Länge: 180,0 cm
Tischplatte Material 1: Natürlicher Chrom aus Holz (MDF)
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch 90cm breit, bürotisch, bürotisch 90 x 60 cm, 5404028319307, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk SIDEBU 90x180x128 cm, Holz, Natürlich, 54, 73 kg, OT01410NAWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,47*
€ 1.305,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,78*
€ 1.211,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,65*
€ 1.168,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,70*
€ 1.130,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.