Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Besprechungstisch
>
Artikel
Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk KRESKI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4NVP2-5404028324028
Hersteller:
Kokoon Design
Herst.-Nr.:
OT01780NABL
EAN/GTIN:
5404028324028
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5404028324028 Der Kreski -Schreibtisch wächst auf. Mit einem modernen und relativ einfachen Design hat Kreski eine MDF -Oberfläche und eine bemalten Metallbasis. Sein größtes Gut: Es ist mit einer Kurbel ausgestattet, um den Tisch an Ihre eigene Höhe oder die Höhe Ihres Bruders anzupassen. Fügen Sie eine Tischlampe, ein Regal für Ihre Bücher, einen Topf Stifte hinzu, und wir gehen! Stabil und belastbar und wird Ihrem Kind während ihrer Schuljahre folgen.
Breite in cm: 130
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 44,3
Höhe in cm: 69,5
Länge in cm: 70
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarz gestrichenes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 70,0 cm
Tisch Länge: 150,0 cm
Tischplatte Material 1: Holz -Chromplatte (MDF)
... >
Möbel und Acessoires
>
Büromöbel
>
Schreibtisch / Office Desk
Weitere Suchbegriffe:
Bürotische
,
Schreibtisch
,
schreibtisch 70 cm breit
,
bürotisch
,
5404028324028
,
Kokoon Design
,
Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk KRESKI
,
OT01780NABL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,13*
€ 834,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,62*
€ 826,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,58*
€ 812,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,08*
€ 779,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,51*
€ 708,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen