Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk KRESKI 70x150x69,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028324202
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT01870WHWH
EAN/GTIN:
     5404028324202
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5404028324202 Der Kreski -Schreibtisch wächst auf. Mit einem modernen und relativ einfachen Design hat Kreski eine MDF -Oberfläche und eine bemalten Metallbasis. Sein größtes Gut: Es ist mit einer Kurbel ausgestattet, um den Tisch an Ihre eigene Höhe oder die Höhe Ihres Bruders anzupassen. Fügen Sie eine Tischlampe, ein Regal für Ihre Bücher, einen Topf Stifte hinzu, und wir gehen! Stabil und belastbar und wird Ihrem Kind während ihrer Schuljahre folgen.

Breite in cm: 150
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 49,83
Höhe in cm: 69,5
Länge in cm: 70
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weiß gestrichenes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 70,0 cm
Tisch Länge: 150,0 cm
Tischplatte Material 1: Holz (MDF) Weiß gestrichen
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 70 cm breit, bürotisch, 5404028324202, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk KRESKI 70x150x69, 5 cm, Holz, Weiß, 49, 83 kg, OT01870WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,76*
€ 838,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,14*
€ 830,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,22*
€ 816,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,06*
€ 784,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,91*
€ 711,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.