Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk DROIDE 80x160x127 cm,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072082134
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT01150NABL
EAN/GTIN:
     5420072082134
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5420072082134 Simon sagt ... steh auf! Die Technologie hat sich mit Design zum Nutzen von Büroangestellten zusammengetan. Droide ist ein eleganter Trend-Seting-Schalter, der aus einem Melamin-Schreibtisch und einer Metallstruktur besteht. Der größte Vorteil, den es zu bieten hat, ist die Steuereinheit unter dem Schreibtischoberteil, mit der Sie die Höhe des Droide von 68 auf 133 cm einstellen können! Dank dieser wirklich praktischen Funktion muss ein sitzender Lebensstil keine Rückenschmerzen bedeuten.

Breite in cm: 160
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 48
Höhe in cm: 127
Länge in cm: 80
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 80,0 cm
Tisch Länge: 160,0 cm
Tischplatte Material 1: Naturfarbe Holz natürliche Farbe
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, 5420072082134, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk DROIDE 80x160x127 cm, Holz, Natürlich, 48 kg, OT01150NABL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 836,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,49*
€ 1.153,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,60*
€ 1.109,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,61*
€ 1.065,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,38*
€ 995,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.