Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Hordenwagen
>
GN-Regalwagen
>
Artikel
GastroHero Tablettwagen ECO 10 geschlossen GN 1/1 Gastronomiebedarf
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4WJAK-TWG10-GN1/1
Hersteller:
GastroHero
Herst.-Nr.:
TWG10-GN1/1
EAN/GTIN:
4255614818879
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
Produktvorteile im Überblick:
Tablettwagen für 10 Tabletts GN 1/1
Abstand zwischen den Schienen 130 mm
4 Lenkräder Ø 100 mm, davon 2 Räder mit Bremse
Passend für 10x GN 1/1 oder 20x GN 1/2
Produktdetails:
Material: Edelstahl AISI 201
Produktmaße (BxTxH): 384 x 560 x 1654 mm
... >
Lager 4WJAK
>
Lager & Transport
>
Lager & Transport/Servier- & Transportwagen/Tablettwagen
Weitere Suchbegriffe:
Horden-Wagen
,
Hordengestell
,
Hordengestellwagen
,
Hordenwagen
,
Ofenwagen
,
Stickenwagen
,
Stikkenwagen
,
Abräumwagen
,
Tablettwagen
,
gn regalwagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 262,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,40*
€ 312,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,04*
€ 297,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.