Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Wandbord Basic 160/30 doppelt Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Wandbord Basic 160/30 doppelt Gastronomiebedarf
GastroHero Wandbord Basic 160/30 doppelt Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-WB-BASIC2_163
Hersteller:
     GastroHero
Herst.-Nr.:
     WB-BASIC2_163
EAN/GTIN:
     4255614801451
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord

Produktvorteile im Überblick: 

  • Wandregal für Gastronomie, Hotellerie, Restaurants, Imbiss, etc.
  • nach Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
  • optimale Lagerungsmöglichkeit durch höhenverstellbare Böden
  • besonders leicht zu reinigen
  • mit 2 Ablageböden 
  • 30 mm Aufkantung
     

Informationen zum Material: 

  • vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl Aisi 201 gefertigt
  • Tragkraft 125 kg, bei optimaler Wandbefestigung und Wandstärke

 

Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 1600 x 300 x 700 mm
  • Maße Ablageböden (B x T): 1600 x 300 mm
  • zur Selbstmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.