Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BecksCocoa Bio A Chockwork Orange, 250g Dose


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
BecksCocoa Bio A Chockwork Orange, 250g Dose
BecksCocoa Bio A Chockwork Orange, 250g Dose
BecksCocoa Bio A Chockwork Orange, 250g Dose
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1035884133
Hersteller:
     BecksCocoa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016600101562
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
kakao
A Chockwork Orange Edelkakao, ganz dezent komponiert mit dem Geschmack von sonnenreifen Orangen und einem Hauch Ingwer. Eine ganz frühe Sorte und beliebt wie eh und je. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 250g BecksCocoa A Chockwork Orange Zutaten: Kakao*, Rohrohrzucker*, Orangensaftpulver(3,5%)*, natürliches Orangen-Aroma, Meersalz, Ingwer(0,3%)* Kakao, Rohrzucker, Ingwer: nach Fairtrade-Standards gehandelt, Gesamtanteil 92% *aus kontrolliert biologischem Anbau Zubereitung 20g (2 TL) in 0,25l geschäumter Vollmilch (max. 78 °C) einrühren. Milchschaumhaube obenauf, lecker! Nicht mit Wasser anrühren. Auch geeignet zur Zubereitung mit Mandel-, Hafer-, Soja-, Kokos-, Dinkelmilch. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Pit Süßwaren Hoffmann GmbH & Co.KG DE- 83071 Stephanskirchen
 Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1570 kJ /  374 kcal Fett 11 g davon gesättigte Fettsäuren 6,4 g Kohlenhydrate 52 g davon Zucker 44 g Eiweiß 10 g Salz 0,77 g
Weitere Suchbegriffe: Becks, Cocoa, a, chockwork, orange, trinkschokolade, powder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 33,44* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 10,86*
€ 11,62
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 10,64*
€ 11,38
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,35*
€ 11,07
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 10,06*
€ 10,76
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 8,36*
€ 8,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.