| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035884176 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016600101623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sinnerman (Zimt) Edelkakao, ganz dezent komponiert mit dem feinen Geschmack von Javazimt. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 250g BecksCocoa Sinnerman Zutaten: Kakao*, Rohrzucker*, Zimt*, Meersalz, Kardamon*. *aus kontrolliert biologischem Anbau Zubereitung 20g (2TL) in 0,25l geschäumter Vollmilch (max. 78 ¬âC) einrühren. Milchschaumhaube obenauf, lecker! Nicht mit Wasser anrühren. Auch geeignet zur Zubereitung mit Mandel-, Hafer-, Soja-, Kokos-, Dinkelmilch. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Pit Süßwaren Hoffmann GmbH & Co.KG DE- 83071 Stephanskirchen Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1578 kJ / 376 kcal Fett 11 g davon gesättigte Fettsäuren 6,4 g Kohlenhydrate 53 g davon Zucker 48 g Eiweiß 9,9 g Salz 0,78 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Becks, Cocoa, sinnerman, zimt, cinnamon, trinkschokolade, chocolate |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |