| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036906824 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8445291238701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nestlé Nesquik Kakao Getränkepulver Verwandle deine Milch mit dem kakaohaltigen Getränkepulver von Nesquik. Ein unfassbarer Kakao-Genuss für einen Start in einen Tag voller Möglichkeiten! Mit dem Nestlé Cocoa Plan wird eine nachhaltigere Anbaumethode unterstützt, die zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kakao-Bauern und ihren Familien beiträgt. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 350g Nestlé Nesquik Kakao Getränkepulver = ca. 25 Portionen Verkehrsbezeichnung: Kakaohaltiges Getränkepulver Zutaten Zucker, 23 % fettarmer Kakao*, Emulgator Lecithine ( Soja ), Salz, natürliches Aroma, Zimt. *Rainforest Alliance-zertifiziert Zubereitung: 200ml kalte oder warme fettarme Milch + 2 gehäufte Teelöffel Nesquik. Umrühren und genießen. Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Von Wärme schützen. Hersteller / Importeur Nestlé Deutschland AG, Lyoner Str. 23, 60523 Frankfurt am Main, Germany Nährwertangaben Pro 100 g Pro 100ml Pro Portion Energie 1621 kJ / 383 kcal 303 kJ / 72 kcal 636 kJ / 151 kcal Fett 3,6 g 1,8 g 3,7 g davon gesättigte Fettsäuren 1,6 g 1,1 g 2,3 g Kohlenhydrate 78,2 g 9,7 g 20,5 g davon Zucker 75,4 g 9,6 g 20,1 g Ballaststoffe 7,7 g 0,5 g 1,0 g Eiweiß 5,1 g 3,6 g 7,5 g Salz 0,37 g 0,14 g 0,29 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kakao, cacao, pulver, instant, löslich, schoko, milch, beutel, nachfüll |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 14 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,84* | € 3,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 3,17* | € 5,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 3,45* | € 5,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 350 Gramm (ab € 0,00812* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Pakete | Mindestbestellmenge: 14 Pakete ( entspricht € 54,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|