| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1046742311 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5034414374803 |
| |
|
| | |
| Espressotasse, Barley White Die Churchill Super Vitrified Stonecast Espressotasse mit einem Fassungsvermögen von 100 ml und der Farbe Barley White ist ein stilvolles und robustes Geschirrstück, das perfekt für den Genuss von Espresso geeignet ist. Die Stonecast-Serie von Churchill ist bekannt für ihre hochwertige Verarbeitung und ihre rustikale Optik, die jedem Tisch eine warme und einladende Atmosphäre verleiht. Die Farbe Barley White verleiht der Tasse einen besonderen Charme und kann gut mit verschiedenen Dekorationsstilen kombiniert werden. Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. Inhalt: 0,1l Höhe: 5,5cm ø: 6,5cm Farbe: Barley White Material: Porzellan Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Espressotasse Hersteller/Importeur Churchill No.1 Marlborough Way, Tunstall, Stoke-On-Trent, ST6 5NZ England
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, kaffeetasse 100ml, espresso cup, Churchill, Super, Vitrified, Stonecast, 100ml, Barley White |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 4,63* | € 5,88* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,78417* | € 6,07417* | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,96* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,96* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 90,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|