Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXLINE Flach-Patchkabel Kat. 8.1, U/FTP, flexibel, 0,50 m (22229842)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXLINE Flach-Patchkabel Kat. 8.1, U/FTP, flexibel, 0,50 m (22229842)
FLEXLINE Flach-Patchkabel Kat. 8.1, U/FTP, flexibel, 0,50 m (22229842)
Artikel-Nr.:
     505-22229842
Hersteller:
     FLEXLINE
Herst.-Nr.:
     FL31-43015
EAN/GTIN:
     4250696655282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
FLEXLINE Flach-Patchkabel Kat. 8.1, U/FTP, flexibel, 0,50 m
RJ45-RJ45 Stecker, flach hochflexibel, 2.000 MHz, Bandbreite
bis zu 40 Gbit/s, Belegung: EIA/TIA 568 B, Schirmung: ALU
Folie kaschiert PIMF, Adern Material: Kupfer, Stecker
vergossen, Knickschutz, Rastnasenschutz, Farbe: schwarz
(FL31-43015)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 10m, patchkabel, Patchkabel, konfektioniert, Flach-Patchkabel, Kat.8.1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
730
€ 4,50*
ab € 2,08*
€ 2,42*
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 2,59*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,99*
€ 3,02*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 3,90*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLEXLINE
FL31-43155
ab € 3,14*
Sonstiges
FLEXLINE
FL31-43045
ab € 4,72*
Sonstiges
FLEXLINE
FL31-43065
ab € 8,64*
Sonstiges
S-Conn
FL31-43005
ab € 1,71*
Sonstiges
S-Conn
FL31-43025
ab € 2,53*
Sonstiges
S-Conn
FL31-43075
ab € 11,44*
Sonstiges
S-Conn
FL31-43035
ab € 3,21*
Sonstiges
S-Conn
FL31-43055
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.