Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Etiketten
>
Preisauszeichnung
>
Anhängeschild
>
Artikel
APLI Warenanhänger - Kleinpackung, Maße: 18 x 29 mm, weiß (66000088)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-66000088
Hersteller:
APLI
Herst.-Nr.:
7010
EAN/GTIN:
8410782070108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
APLI Warenanhänger - Kleinpackung, Maße: 18 x 29 mm, weiß
aus Bristolpapier 200 g, mit weißem Faden aus Polyester,
abgerundete Ecken, zur Handbeschriftung
beinhaltet: 200 Anhänger
(7010)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Etiketten & Warenanhänger
>
Warenanhänger
Weitere Suchbegriffe:
Hängeetikett
,
Kartonanhänger
,
Kartonetikett
,
Stückwarenanhänger
,
anhängeschild 18 x 29 mm
,
anhänge etikett
,
anhänge-etikett weiß
,
Etiketten & Warenanhänger
,
Warenanhänger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI 07009 Nichtklebendes Etikett 200 Stück(e) Weiß Rechteck
APLI
07009
ab € 3,30*
Sonstiges
APLI Warenanhänger - Kleinpackung, Maße: 13 x 20 mm, weiß (66000324)
APLI
7008
ab € 3,31*
Sonstiges
APLI Warenanhänger - Kleinpackung, Maße: 22 x 35 mm, weiß (66000089)
APLI
7011
ab € 2,25*
Sonstiges
APLI Warenanhänger - Kleinpackung, Maße: 28 x 43 mm, weiß (66000090)
APLI
7012
ab € 2,25*
Sonstiges
APLI Warenanhänger - Kleinpackung, Maße: 36 x 53 mm, weiß (66000091)
APLI
7013
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen